- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- 63v 6800μfのおすすめ人気ランキング
63v 6800μfのおすすめ人気ランキング
2025/12/30更新89件の「63v 6800μf」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スピーカー用コンデンサー」、「小型コンデンサー」、「大型コンデンサー」などの商品も取り扱っております。
仕様
静電容量 = 6800μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 63V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 30 (Dia.) x 40mm。高さ = 40mm。直径 = 30mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。リードピッチ = 10mm。シリーズ = LS。寿命 = 3000h。。ニチコンLSシリーズ、汎用、スナップインアルミ電解コンデンサ. ニチコンLSシリーズは、標準の85 μCスナップイン式アルミ電解コンデンサです。このシリーズは、16 → 450 V電圧の定格リプル電流に3000時間耐えることができます。この高性能で高容量の部品は、入力電流のフィルタ処理や蓄積に最適です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥949
税込¥1,044
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
電解コンデンサ
容量許容差(%)
±20
動作温度範囲(℃)
-40~+85
仕様
静電容量 = 10000μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 63V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 35 (Dia.) x 40mm。高さ = 40mm。直径 = 35mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。リードピッチ = 10mm。シリーズ = LS。許容差(プラス) = 20%。。ニチコンLSシリーズ、汎用、スナップインアルミ電解コンデンサ. ニチコンLSシリーズは、標準の85 μCスナップイン式アルミ電解コンデンサです。このシリーズは、16 → 450 V電圧の定格リプル電流に3000時間耐えることができます。この高性能で高容量の部品は、入力電流のフィルタ処理や蓄積に最適です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
仕様
静電容量 = 6800μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 35V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 25 (Dia.) x 30mm。高さ = 30mm。直径 = 25mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。リードピッチ = 10mm。シリーズ = LS。許容差 = ±20%。。ニチコンLSシリーズ、汎用、スナップインアルミ電解コンデンサ. ニチコンLSシリーズは、標準の85 μCスナップイン式アルミ電解コンデンサです。このシリーズは、16 → 450 V電圧の定格リプル電流に3000時間耐えることができます。この高性能で高容量の部品は、入力電流のフィルタ処理や蓄積に最適です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(2個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
仕様
静電容量 = 3300μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 63V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 25 (Dia.) x 35mm。高さ = 35mm。直径 = 25mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 10mm。シリーズ = GU。リード径 = 0.8mm。。アルミ電解コンデンサGUシリーズ105 ℃. ニチコンGUシリーズのスナップインアルミ電解コンデンサは、3000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。 ニチコン製のスナップイン端子GUシリーズアルミ電解コンデンサは16 → 450 Vの使用電圧範囲を備えています。 これらの高性能コンデンサは使用温度範囲が広いので、無停電電源、電気ポンプモータ、ACサーボモータなどの用途に最適です。. スナップイン端子 3000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥759
税込¥835
7日以内出荷
種類
電解コンデンサ
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
容量許容差(%)
±20(M)
動作温度範囲(℃)
-40~+105
再生紙使用マーク
適合
種類
電解コンデンサ
容量許容差(%)
±20(M)
動作温度範囲(℃)
-25~+105
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
静電容量 = 10000μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 80V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 35 x 50mm。高さ = 50mm。直径 = 35mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。リードピッチ = 10mm。構造 = 金属封入。シリーズ = LS。リーク電流 = 2.68 mA。。ニチコンLSシリーズ、汎用、スナップインアルミ電解コンデンサ. ニチコンLSシリーズは、標準の85 μCスナップイン式アルミ電解コンデンサです。このシリーズは、16 → 450 V電圧の定格リプル電流に3000時間耐えることができます。この高性能で高容量の部品は、入力電流のフィルタ処理や蓄積に最適です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
KMQシリーズスナップイン式アルミ電解コンデンサ
KMQシリーズのアルミ電解コンデンサは、2200 μFの大きな静電容量及び小型化されたスナップイン端子を備えています。
これらのKMQアルミ電解コンデンサは、105 ℃で最大2000時間にわたり動作し、耐溶剤性はありません。
取付方式
スルーホール
シリーズ
KMQ
端子形状
スナップイン
端子間ピッチ(mm)
10
定格寿命(時間)
2000
許容差
±20%
材質(端子)
(メッキ)Sn
極性
あり
端子長さ(mm)
4
端子数
(補助)0
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装方法
基板実装
動作温度範囲(℃)
-25~105
仕様
静電容量 = 1000μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 200V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 25 (Dia.) x 50mm。高さ = 50mm。直径 = 25mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 10mm。シリーズ = GU。寿命 = 3000h。。ニチコンGUシリーズ. ニチコンGUシリーズのスナップインアルミ電解コンデンサは、3000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。 ニチコン製のスナップイン端子GUシリーズアルミ電解コンデンサは16 → 450 Vの使用電圧範囲を備えています。 これらの高性能コンデンサは使用温度範囲が広いので、無停電電源、電気ポンプモータ、ACサーボモータなどの用途に最適です。. スナップイン端子 3000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
静電容量 = 4700μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 35V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 22 (Dia.) x 30mm。高さ = 30mm。直径 = 22mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。リードピッチ = 10mm。シリーズ = LS。寿命 = 3000h。。ニチコンLSシリーズ、汎用、スナップインアルミ電解コンデンサ. ニチコンLSシリーズは、標準の85 μCスナップイン式アルミ電解コンデンサです。このシリーズは、16 → 450 V電圧の定格リプル電流に3000時間耐えることができます。この高性能で高容量の部品は、入力電流のフィルタ処理や蓄積に最適です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(2個)
¥949
税込¥1,044
当日出荷
仕様
静電容量 = 1000μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 200V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 30 (Dia.) x 30mm。高さ = 30mm。直径 = 30mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 10mm。シリーズ = GG。寿命 = 2000h。。ニチコン超小型スナップイン、GGシリーズ. ニチコンGGシリーズスナップインアルミ電解コンデンサは、2000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。ニチコンのスナップイン端子GCシリーズアルミ電解コンデンサは160 → 450 Vの広い使用電圧範囲を備えています。 この超小型コンデンサは、機器のサイズ縮小に最適です。. スナップイン端子 2000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
種類
電解コンデンサ
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量許容差(%)
±20
動作温度範囲(℃)
-55~+105
寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ
種類
電解コンデンサ
定格寿命(時間)
2000
容量許容差(%)
±20
動作温度範囲(℃)
-40~+105